Rezacia doštička kruhový profil 7/12L

Č. pol.: 273975 7/12L
Zľava
23,32 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin zápich D1/D2 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB720
    Hrúbka platne T 10,7 mm
    Stredná vzdialenosť vrcholov L3 9 mm
    maximálna hĺbka rezu tmax 5 mm
    Polomer R 1,25 mm
    Šírka zápichu w 2,5 mm
    Posuv f 0,01 mm/ot. - 0,02 mm/ot.
    Povrchová úprava TiCN
    Druh produktu Výmenná rezná platnička Mini

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273975 7/12L
    EAN/GTIN 4062406127985
    Číslo výrobcu 273975 7/12L

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    200
    Alu (krátke rezanie)
    N
    120
    Hliník > 10 % si
    N
    120
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    110
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    110
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    100
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    prerušené
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Pozor:

    Veľkosť objednávky = minimálny počet vpichov⌀.
    Väčšie výklenky sú možné bez úpravy.
    D1 = Dmin Vnútorná strana⌀.
    D2 = Dmin Exteriér-⌀.
    L verzia s väčšou hĺbkou ponoru tmax.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka