Vyvŕtavacia tyč TK eliptická 16/75

Č. pol.: 273969 16/75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky DS/ dĺžka vyloženia L1 Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak 75 mm
Výška upínania L2 15 mm
Celková dĺžka L 145 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279810 1
možné axiálne zapichovanie áno
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273969 16/75
EAN/GTIN 4062406128067
Číslo výrobcu 273969 16/75

Popis

Prevedenie:

  • Rezacia doštička z tvrdého kovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.
  • Jednoduchá manipulácia pri výmene rezacích doštičiek.

Eliptický tvar pre najvyššiu pevnosť v ohybe.
Stopka s tvrdokovu s nízkymi vibráciami, spájkovanou oceľovou hlavou a kaleným lôžkom doštičky.