Rezné vložky PENTACU 24N-J/34N-J 1,5/24

Č. pol.: 273937 1,5/24
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w / veľkosť platničky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie UNI
    Podmienka rezu kontinuálne
    Lamač triesok J
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 180 m/min
    ⌀ veľkosti doštičiek d 24 mm
    Šírka zápichu w 1,5 mm
    Uhlový Polomer r 0,1 mm
    Typ IC908
    Tolerancia Šírka zápichu w 0,02 mm
    BW 4 mm
    Hĺbka vpichu tmax 5 mm
    Tolerancia polomeru zaoblenia rohu R 0,02 mm
    Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 5
    Profil otočnej reznej platničky neutrálna
    Séria PENTACUT
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
    Označenie výrobcu PENTA 24N150J010 IC908
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273937 1,5/24
    EAN/GTIN 7291075151466
    Číslo výrobcu 6003226

    Popis

    Prevedenie:

    Zariadenie na tvárnenie triesok s kladnými hodnotami. S mäkkým rezom. Nízke až stredné rýchlosti posuvu.

    Použitie:

    Prvá voľba pre presné zapichovanie, upichovanie je možné. Obzvlášť vhodné pre komponenty s tenkými stenami.

    Vhodné pro:

    Upínací držiak č. 273924273925.

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka