{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | PENTACUT | |
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 10 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 31 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Označenie výrobcu | PCHR 20-34 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273924 20/34 | |
EAN/GTIN | 7291075287134 | |
Číslo výrobcu | 2302154 |