{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 12 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Funkčná šírka L4 | 16,2 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 21,4 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 279815 13 | |
Voľná dĺžka | 1,2 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273910 12 | |
EAN/GTIN | 4045197777263 | |
Číslo výrobcu | 273910 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
držiak na upichovací nôž, pravé, Veľkosť stopky: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
87,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
152,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | nie | nie |
Celková dĺžka L | 100 mm | 100 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 21,4 mm | 33 mm |
Veľkosť stopky | 12 mm | 16 mm |
Druh použitia | pravé | pravé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |