{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 48 mm | |
Dĺžka odsadenia b | 20 mm | |
Šírka stopky b3 | 36 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
pre výšku planžety h5 | 32 mm | |
Upevňovacia skrutka | 279816 8 | |
Druh produktu | Základný držiak |
Číslo položky | 273898 25 | |
EAN/GTIN | 4062406352004 | |
Číslo výrobcu | 273898 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Základný držiak 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
136,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
243,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre výšku planžety h5 | 32 mm | 32 mm |
Dĺžka odsadenia b | 20 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | 100 mm |
h2 | 8 mm | |
h4 | 25 mm | |
Upevňovacia skrutka | 279816 8 | 279815 17 |
Druh produktu | Základný držiak | Základný držiak |