{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
h4 | 20 mm | |
h2 | 13 mm | |
h3 | 48 mm | |
Dĺžka odsadenia b | 20 mm | |
Šírka stopky b3 | 36 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
pre výšku planžety h5 | 32 mm | |
Upevňovacia skrutka | 279816 8 | |
Druh produktu | Základný držiak |
Číslo položky | 273898 20 | |
EAN/GTIN | 4062406351991 | |
Číslo výrobcu | 273898 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Základný držiak 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
136,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
227,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
221,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka odsadenia b | 20 | 20 | 20 |
Šírka stopky b3 | 36 | 43 | 43 |
Celková dĺžka Lcelk | 100 | 110 | 90 |
h2 | 13 | 14,1 | 14,1 |
h3 | 48 | 54,5 | 54,5 |
h4 | 20 | 20 | 20 |
Upevňovacia skrutka | 279816 8 | 279815 14 | 279815 14 |