Upichovacia planžeta Eco 32/3

Č. pol.: 273856 32/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • možné axiálne zapichovanie: false

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Eco
    Výška planžety h5 32 mm
    Druh použitia neutrálna
    Vnútorné chladenie áno
    pre maximálny ⌀ obrobka 110 mm
    Výška h1 25 mm
    Celková dĺžka L 150 mm
    možné axiálne zapichovanie nie
    Druh produktu Upichovacia planžeta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273856 32/3
    EAN/GTIN 4045197989369
    Číslo výrobcu 273856 32/3

    Popis

    Prevedenie:

    S chladením Eco priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.
    S prívodom chladiaceho prostriedku na uchytenie od iných výrobcov (napr. EWS).

    Použitie:

    Na hlboké drážky a na upichovanie veľkých priemerov.

    Vhodné pro:

    Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo VDI držiak č. 319132319133.

    Náhradní díl:

    Uzatváracia skrutka č. 279828 1.

    Pozor:

    Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

    Poznámka:

    Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656273670.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka