Upichovacia planžeta Eco spevnené 32/3

Č. pol.: 273855 32/3
Zľava
256,52 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno
  • možné axiálne zapichovanie: false

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Výška planžety h5 32 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
pre maximálny ⌀ obrobka 65 mm
Výška h1 25 mm
Celková dĺžka L 87,5 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273855 32/3
EAN/GTIN 4045197989307

Popis

Prevedenie:

S chladením Eco priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.
S prívodom chladiaceho prostriedku na uchytenie od iných výrobcov.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

Vzhľadom na konštrukciu nie je kompatibilný s upínačmi EWS č. 319148 a 319149.
Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť. Od hĺbky vpichu 19,5 mm prichádza druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656273670.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky