• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Držiak doštičiek konvexný pre čelné zapichovanie, ľavé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 26/39mm

Č. pol.: 273827 26/39
Zľava
195,31 €
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny 1. ⌀ zápichu D1 26 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 39 mm
Druh použitia ľavé
Šírka zápichu w 3 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 18 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273827 26/39
EAN/GTIN 4045197867667
Číslo výrobcu 273827 26/39
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne pevné spojenie a presné upnutie vďaka ozubenej kontaktnej ploche medzi držiakom čepelí a upínacím držiakom.

Použitie:

V spojení s upínacími držiakmi č. 273800273811.

Náhradní díl:

Upínacia skrutka č. 279815 9.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.
Zníženie technologických hodnôt o 30 – 50 % v závislosti od upínacej situácie a materiálu.
Maximálny posuv 0,025 mm.