Držiak doštičiek konkávny pre čelné zapichovanie 110/170

Č. pol.: 273820 110/170
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny 1. ⌀ zápichu D1 110 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 170 mm
Druh použitia pravé
Šírka zápichu w 3 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 13 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273820 110/170
EAN/GTIN 4045197500281
Číslo výrobcu 273820 110/170

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne pevné spojenie a presné upnutie vďaka ozubenej kontaktnej ploche medzi držiakom čepelí a upínacím držiakom.

Použitie:

V spojení s upínacími držiakmi č. 273800273811.

Náhradní díl:

Upínacia skrutka č. 279815 9.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.
Zníženie technologických hodnôt o 30 – 50 % v závislosti od upínacej situácie a materiálu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka