{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Odsadenie stredu L3 | 18,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 38 mm | |
Celková dĺžka L | 263 mm | |
Skrutka | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 273811 32 | |
EAN/GTIN | 4045197500052 | |
Číslo výrobcu | 273811 32 |