Upichovacia doštička Plný rádius 4

Č. pol.: 273746 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 4 mm
Hlavné použitie H
Podmienka rezu kontinuálne
Typ CBN825
Rezný materiál CBN
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,03 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273746 4
EAN/GTIN 4045197577917
Číslo výrobcu 273746 4

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
100
Oceľ < 60 HRC
H
100
Oceľ < 67 HRC
H
100
kontinuálne
 
nepravidelná
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka