{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 2 mm | |
Hlavné použitie | N | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Typ | PKD | |
Rezný materiál | PKD | |
Tolerancia Šírka zápichu w | ±0,03 mm | |
Uhlový Polomer r | 0,2 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273743 2 | |
EAN/GTIN | 4045197547033 | |
Číslo výrobcu | 273743 2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |