Upichovacia doštička rovné ostrie, CBN825, Šírka zápichu w: 5mm

Č. pol.: 273740 5
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 5 mm
Hlavné použitie H
Podmienka rezu kontinuálne
Typ CBN825
Rezný materiál CBN
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,03 mm
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273740 5
EAN/GTIN 4045197542472
Číslo výrobcu 273740 5

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
100
Oceľ < 60 HRC
H
100
Oceľ < 67 HRC
H
100
kontinuálne
 
nepravidelná
 
suché