{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 4 mm | |
Hlavné použitie | N | |
Ďalšie použitie | Ti | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Typ | HB7310 | |
Rezný materiál | HM | |
Tolerancia Šírka zápichu w | ±0,04 mm | |
Hĺbka rezu ap | 0,6 mm - 1,6 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,22 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky |
273739 4
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4045197771407
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
273739 4
Kopírovať |
|
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |