Upichovacia doštička Plný rádius 4

Č. pol.: 273737 4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    28,80 € / ks
  • Od 10 ks
    24,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
319 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 4 mm
Hlavné použitie K
Ďalšie použitie P
Podmienka rezu kontinuálne
Typ HB7215
Rezný materiál HM
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,04 mm
Hĺbka rezu ap 0,6 mm - 1,6 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,22 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273737 4
EAN/GTIN 4045197502865
Číslo výrobcu 273737 4

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché