Upichovacia doštička Plný rádius 2,5

Č. pol.: 273737 2,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,60 € / ks
  • Od 10 ks
    20,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
233 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka zápichu w 2,5 mm
    Hlavné použitie K
    Ďalšie použitie P
    Podmienka rezu kontinuálne
    Typ HB7215
    Rezný materiál HM
    Tolerancia Šírka zápichu w ±0,03 mm
    Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 0,7 mm
    Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,16 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Profil otočnej reznej platničky neutrálna
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273737 2,5
    EAN/GTIN 4045197578372
    Číslo výrobcu 273737 2,5

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    300
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    250
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    210
    GG(G)
    K
    280
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka