Upichovacia doštička Plný rádius 6

Č. pol.: 273736 6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    32,40 € / ks
  • Od 10 ks
    27,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
184 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka zápichu w 6 mm
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu kontinuálne
    Typ CU7025
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál Cermet
    Tolerancia Šírka zápichu w ±0,04 mm
    Hĺbka rezu ap 0,8 mm - 2,3 mm
    Posuv f 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Profil otočnej reznej platničky neutrálna
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273736 6
    EAN/GTIN 4045197579287
    Číslo výrobcu 273736 6

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    210
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    170
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    140
    kontinuálne
     
    suché
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka