Upichovacia doštička Plný rádius 4

Č. pol.: 273736 4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    28,08 € / ks
  • Od 10 ks
    23,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 4 mm
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálne
Typ CU7025
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál Cermet
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,04 mm
Hĺbka rezu ap 0,6 mm - 1,6 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,22 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273736 4
EAN/GTIN 4045197579263
Číslo výrobcu 273736 4

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
210
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
140
kontinuálne
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka