{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 4 mm | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | K | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Typ | HB7010 | |
Rezný materiál | HM | |
Tolerancia Šírka zápichu w | ±0,04 mm | |
Hĺbka rezu ap | 0,9 mm - 2,2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,26 mm/ot. | |
Uhlový Polomer r | 0,4 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273733 4 | |
EAN/GTIN | 4045197658012 | |
Číslo výrobcu | 273733 4 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |