Upichovacia doštička stredné opracovanie, HB7010, Šírka zápichu w: 3mm

Č. pol.: 273733 3

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    27,00 € / ks
  • Od 10 ks
    22,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
416 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 3 mm
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie K
Podmienka rezu kontinuálne
Typ HB7010
Rezný materiál HM
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,03 mm
Hĺbka rezu ap 0,8 mm - 1,7 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,23 mm/ot.
Uhlový Polomer r 0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273733 3
EAN/GTIN 4045197502919
Číslo výrobcu 273733 3

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
230
Oceľ < 750 N/mm²
P
190
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché