Upichovacia doštička stredné opracovanie 4

Č. pol.: 273731 4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    28,32 € / ks
  • Od 10 ks
    23,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka zápichu w 4 mm
    Hlavné použitie K
    Ďalšie použitie P
    Podmienka rezu kontinuálne
    Typ HB7215
    Rezný materiál HM
    Tolerancia Šírka zápichu w ±0,04 mm
    Hĺbka rezu ap 0,9 mm - 2,2 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,26 mm/ot.
    Uhlový Polomer r 0,4 mm
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Profil otočnej reznej platničky neutrálna
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273731 4
    EAN/GTIN 4045197502841
    Číslo výrobcu 273731 4

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    300
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    250
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    210
    GG(G)
    K
    280
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka