{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka sklonu w | 3 mm | |
Hlavné použitie | K | |
Bočná aplikácia | P | |
Stav rezania | kontinuálne | |
Odroda | HB7215 | |
Rezný materiál | HM | |
Tolerancia Šírka ponoru w | ±0,03 mm | |
Hĺbka rezu ap | 0,8 mm - 1,7 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,23 mm/ot. | |
Polomer rohov R | 0,4 mm | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Vložte profil | neutrálna | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273731 3 | |
EAN/GTIN | 4045197502834 | |
Číslo výrobcu | 273731 3 |