{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 6 mm | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Typ | CU7025 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | Cermet | |
Tolerancia Šírka zápichu w | ±0,04 mm | |
Hĺbka rezu ap | 1,2 mm - 3,3 mm | |
Posuv f | 0,13 mm/ot. - 0,33 mm/ot. | |
Uhlový Polomer r | 0,4 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273730 6 | |
EAN/GTIN | 4045197579249 | |
Číslo výrobcu | 273730 6 |