Upichovacia doštička Dokončovanie, CU7025, Šírka zápichu w: 2mm

Č. pol.: 273722 2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,48 € / ks
  • Od 10 ks
    20,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
268 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 2 mm
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Typ CU7025
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HM
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,03 mm
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,1 mm
Posuv f 0,04 mm/ot. - 0,14 mm/ot.
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273722 2
EAN/GTIN 4062406133818
Číslo výrobcu 273722 2

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
210
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
140
kontinuálne
 
suché