Upichovacia doštička Dokončovanie, CU7025, Šírka zápichu w: 4mm

Č. pol.: 273720 4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    28,08 € / ks
  • Od 10 ks
    23,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 4 mm
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálne
Typ CU7025
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál Cermet
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,04 mm
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2 mm
Posuv f 0,06 mm/ot. - 0,22 mm/ot.
Uhlový Polomer r 0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273720 4
EAN/GTIN 4045197579089
Číslo výrobcu 273720 4

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
210
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
140
kontinuálne
 
suché