Upichovacia doštička Dokončovanie 5

Č. pol.: 273719 5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    30,12 € / ks
  • Od 10 ks
    25,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka zápichu w 5 mm
    Hlavné použitie P
    Ďalšie použitie M
    Podmienka rezu kontinuálne
    Typ HB7020
    Rezný materiál HM
    Tolerancia Šírka zápichu w ±0,04 mm
    Hĺbka rezu ap 0,7 mm - 2,6 mm
    Posuv f 0,07 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
    Uhlový Polomer r 0,4 mm
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Profil otočnej reznej platničky neutrálna
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273719 5
    EAN/GTIN 4045197486615
    Číslo výrobcu 273719 5

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    220
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    170
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka