Upichovacia / zapichovacia doštička, CU7025, Šírka zápichu w: 5mm

Č. pol.: 273703 5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    30,36 € / ks
  • Od 10 ks
    25,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
424 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 5 mm
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálne
Typ CU7025
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál Cermet
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,04 mm
Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,28 mm/ot.
Uhlový Polomer r 0,3 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273703 5
EAN/GTIN 4045197579058
Číslo výrobcu 273703 5

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
210
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
140
kontinuálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok pre malé priemery a zníženie reznej sily.