{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 2,5 mm | |
Hlavné použitie | K | |
Ďalšie použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Typ | HB7215 | |
Rezný materiál | HM | |
Tolerancia Šírka zápichu w | ±0,03 mm | |
Posuv f | 0,06 mm/ot. - 0,17 mm/ot. | |
Uhlový Polomer r | 0,2 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273702 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197578945 | |
Číslo výrobcu | 273702 2,5 |