Upichovacia doštička pravá 10° 3

Č. pol.: 273678 3

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    29,04 € / ks
  • Od 10 ks
    24,20 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
487 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka zápichu w 3 mm
    Hlavné použitie N
    Ďalšie použitie Ti
    Podmienka rezu kontinuálne
    Typ HU7310
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HM
    Tolerancia Šírka zápichu w ±0,03 mm
    Posuv f 0,07 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
    Uhlový Polomer r 0,05 mm
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Profil otočnej reznej platničky pravé
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273678 3
    EAN/GTIN 4045197716675
    Číslo výrobcu 273678 3

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    350
    Alu (krátke rezanie)
    N
    350
    Hliník > 10 % si
    N
    280
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka