Upichovacia doska s drážkami 2,15

Č. pol.: 273665 2,15

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    37,08 € / ks
  • Od 10 ks
    30,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
  • Drážky podľa normy: DIN 471; DIN 472

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 2,15 mm
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie K
Podmienka rezu kontinuálne
Typ HB7010
Drážky podľa normy DIN 471; DIN 472
Rezný materiál HM
ar 2,4 mm
pre poistný krúžok podľa DIN471/472 2 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273665 2,15
EAN/GTIN 4045197719256
Číslo výrobcu 273665 2,15

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
230
Oceľ < 750 N/mm²
P
190
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Použitie:

S drážkovacím držiakom na šírku dosky 3 mm.

Poznámka:

Nosníky reznej hrany sa musia dorobiť tak, aby sa prispôsobili šírke upichovania.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka