Upínacia stopka JETCROWN 20

Č. pol.: 273609 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria JETCROWN
    Druh použitia ľavé
    Vnútorné chladenie áno
    CUTDIA 82 mm
    OAH 64 mm
    LB 53 mm
    Označenie výrobcu TGTBQ 20L-D82-ECD-JHP
    Druh produktu Držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273609 20
    EAN/GTIN 7291075442434
    Číslo výrobcu 3400572

    Popis

    Použitie:

    Na upichovanie a zapichovanie s cieleným chladením cez rýchloupínaciu korunku JETCROWN.

    Poznámka:

    Môže sa používať len v spojení s vhodnou rýchloupínacou korunkou č. 279950. Prenos chladiacej kvapaliny do upínacej stopky je možný len cez hadicovú prípojku G 1/8 palca.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka