Rezné vložky FLASHPENTA PMN D-J/D-C 2/22

Č. pol.: 273580 2/22
Nový produkt
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w / veľkosť platničky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálne
Lamač triesok J
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 180 m/min
Šírka zápichu w 2 mm
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Typ IC908
Tolerancia Šírka zápichu w 0,03 mm
Tolerancia polomeru zaoblenia rohu R 0,03 mm
Posuv f 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 5
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Séria FLASHPENTA
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu PMN D22-2J02 IC908
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273580 2/22
EAN/GTIN 7291075380675
Číslo výrobcu 3329279

Popis

Prevedenie:

Na upichovanie a zapichovanie mäkkých komponentov. Minimalizuje vznik výronkov. Lámač triesok s plusovými hodnotami. S mäkkým rezom. Nízke až stredné rýchlosti posuvu.

Vhodné pro:

Upínací držiak č. 273576273577.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka