• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Základný držiak Vario smart, Výška stopky h: 25mm

Č. pol.: 273572 25
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška stopky h Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vlavo a vpravo

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 25 mm
Celková dĺžka Lcelk 90 mm
Lícovaná skrutka 279815 21
Smer rezania vlavo a vpravo
Druh produktu Základný držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273572 25
EAN/GTIN 4062406377380
Číslo výrobcu 273572 25

Popis

Výhoda:

  • Všetky nástroje Vario smart je možné ľubovoľne kombinovať.
  • Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.
  • Pomocou lícovaných skrutiek je pri každej výmene nástroja zaručená presnosť opakovania < 0,02 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka