Upichovacia planžeta Eco 32/5,1

Č. pol.: 273564 32/5,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška planžety h5 / šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Systémový kľúč: áno
  • možné axiálne zapichovanie: false

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Výška planžety h5 32 mm
Druh použitia neutrálna
Vnútorné chladenie áno
Systémový kľúč áno
pre maximálny ⌀ obrobka 120 mm
Celková dĺžka L 150 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273564 32/5,1
EAN/GTIN 4062406202804
Číslo výrobcu 273564 32/5,1

Popis

Prevedenie:

S chladením Eco priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.
S prívodom chladiaceho prostriedku na uchytenie od iných výrobcov (napr. EWS).

Použitie:

Na hlboké drážky a na upichovanie veľkých priemerov.

Vhodné pro:

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo č. 319132319133 (VDI držiak).

Náhradní díl:

Uzatváracia skrutka č. 279828 veľ. 2.
Uzatváracia doska č. 279830 veľ. 1.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka