{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška planžety h5 | 26 mm | |
Druh použitia | neutrálna | |
Vnútorné chladenie | nie | |
pre maximálny ⌀ obrobka | 100 mm | |
Šírka b2 | 4 mm | |
Výška h1 | 21,4 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 80 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Upichovacia planžeta |
Číslo položky | 273551 26/5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197698988 | |
Číslo výrobcu | 273551 26/5,1 |