Popis:
Strojově ovládané, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Vanadová ocel GEDORE 59CrV4, černěná
DBGM (německý spolkový užitný vzor)
Zejména ideální pro práci v citlivých oblastech, kde je trvale přítomna ochrana proti ztrátám, bezpečnost procesů a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Příklady: Výstavba nadzemních vedení, větrných elektráren nebo v automobilovém průmyslu.
Charakteristika:
- Uchycení pohonu, čtvercové [metrické]: 20,0 mm
- Uchycení pohonu, čtvercové [imperiální]: 3/4″
- Typ ovládání: strojní
- Délka vložky: 90,0 mm
- Vložka Ø 1: 52,4 mm
- Vložka Ø 2: 44,0 mm
- Hloubka vložky: 15,4 mm
- Celková délka [mm]: 90 mm