{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Lamač triesok | T | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 140 m/min | |
Šírka zápichu w | 4 mm | |
Uhlový Polomer r | 0,4 mm | |
Typ | IC830 | |
Tolerancia Šírka zápichu w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,4 mm | |
Posuv pre sústruženie | 0,18 mm/ot. - 0,24 mm/ot. | |
Posuv pre zapichovanie | 0,09 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273411 4/0,4 | |
EAN/GTIN | 7291075488401 |