Rezné vložky HELIGRIP 3/0,3

Č. pol.: 273411 3/0,3
Nový produkt

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    37,54 € / ks
  • Od 10 ks
    31,29 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok T
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 140 m/min
Šírka zápichu w 3 mm
Typ IC830
Tolerancia Šírka zápichu w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 1,8 mm
Posuv pre sústruženie 0,14 mm/ot. - 0,18 mm/ot.
Posuv pre zapichovanie 0,07 mm/ot. - 0,11 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273411 3/0,3
EAN/GTIN 7291075482690

Popis

Prevedenie:

Optimalizované tvárnenie triesok a kontrola triesok.

Použitie:

Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné vložky HELIGRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

Vhodné pro:

Držiak rezných platničiek č. 273766273768.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka