{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | T | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 45 m/min - 260 m/min | |
Šírka zápichu w | 6 mm | |
Uhlový Polomer r | 0,8 mm | |
Typ | IC8250 | |
Tolerancia Šírka zápichu w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 3,6 mm | |
Posuv pre sústruženie | 0,24 mm/ot. - 0,42 mm/ot. | |
Posuv pre zapichovanie | 0,13 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273409 6/0,8 | |
EAN/GTIN | 7291075482720 |