Rezné vložky HELIGRIP 3/0,3

Č. pol.: 273407 3/0,3
Nový produkt
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálne
Lamač triesok Y
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 30 m/min - 200 m/min
Šírka zápichu w 3 mm
Uhlový Polomer r 0,3 mm
Typ IC808
Tolerancia Šírka zápichu w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 1,8 mm
Posuv pre sústruženie 0,15 mm/ot. - 0,19 mm/ot.
Posuv pre zapichovanie 0,07 mm/ot. - 0,11 mm/ot.
Posuv pre axiálne zapichovanie 0,08 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Posuv pre čelné sústruženie 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Hĺbka rezu ap min 0,25 mm
Hĺbka rezu ap max 1,8 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Séria HELI-GRIP
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu GRIP 3003Y IC808
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273407 3/0,3
EAN/GTIN 7291075028751
Číslo výrobcu 6200318

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok s plusovými hodnotami. Mäkký rez. Znížené rezné sily.

Použitie:

Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné vložky HELIGRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 273766273768.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka