Upichovacia doštička pravé, CU7033, Šírka zápichu w: 2,2mm

Č. pol.: 273350 2,2
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 2,2 mm
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálne
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ CU7033
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál Cermet
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky pravé
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273350 2,2
EAN/GTIN 4045197143426
Číslo výrobcu 273350 2,2

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
40
kontinuálne
 
suché
 

Popis

Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551273558.