{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 1,5 mm | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Uhlový Polomer | 0,15 mm | |
Typ | HB9140 | |
Povrchová úprava | TiAISN2 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273292 1,5 | |
Číslo výrobcu | 273292 1,5 |