Upichovacia doštička pravé, HB7135, Šírka zápichu w: 2,2mm

Č. pol.: 273160 2,2
Nový produkt
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,80 € / ks
  • Od 10 ks
    11,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 633 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 2,2 mm
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálne
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7135
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky pravé
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273160 2,2
EAN/GTIN 4045197143273
Číslo výrobcu 273160 2,2

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551273558.