Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Upichovacia doštička neutrálna, HB7035, Šírka zápichu w: 8,0mm

Č. pol.: 273100 8,0

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 8 mm
Hlavné použitie P
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Typ HB7035
Povrchová úprava TiCN
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,19 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273100 8,0
Číslo výrobcu 273100 8,0

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Popis

Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551273558.