Vyvŕtavacia tyč, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 45/16mm

Č. pol.: 272172 45/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Stopka ⌀ DS 25 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 29 mm
Odsadenie stredu L3 16,1 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Šírka hrdla L4 24,6 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279810 2
Podložka 1,5° 272630 1,5
Skrutka podložky 279824 1
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 272172 45/16
EAN/GTIN 4045197769367
Číslo výrobcu 272172 45/16

Popis

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.