{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stopka ⌀ DS | 20 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 13 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 7,3 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 279810 4 | |
Uhol sklonu | 1,5 Stupeň | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 272142 25/11 | |
EAN/GTIN | 4045197429599 | |
Číslo výrobcu | 272142 25/11 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |