Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 0,5° 25/11

Č. pol.: 272132 25/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Stopka ⌀ DS 12 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 13 mm
Odsadenie stredu L3 7,3 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279810 4
Uhol sklonu 0,5 Stupeň
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 272132 25/11
EAN/GTIN 4045197645494
Číslo výrobcu 272132 25/11

Popis

Prevedenie:

S pevným uhlom sklonu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka