Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 0,5° 25/11

Č. pol.: 272091 25/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť doštičiek 11 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorné chladenie nie
    Stopka ⌀ DS 12 mm
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 13 mm
    Odsadenie stredu L3 7,3 mm
    Celková dĺžka L 100 mm
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279810 4
    Uhol sklonu 0,5 Stupeň
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 272091 25/11
    EAN/GTIN 4045197645456
    Číslo výrobcu 272091 25/11

    Popis

    Prevedenie:

    S pevným uhlom sklonu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka